Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2436CMY Herst.-Nr.: CF440AM EAN/GTIN: 888793635193 |
| |
|
| | |
| Ideal für geschäftliche Benutzer, die effizient professionelle Dokumente drucken möchten.
Erzielen Sie mit HP Original LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Im Home-Office und im Unternehmen arbeiten Sie jederzeit produktiv, ohne Verschwendung von Zeit und Material. Die Kartuschen wurden speziell auf Ihren MFP abgestimmt. Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | HP GTIN (EAN/UPC): | 888793635193 | Betriebstemperatur: | 10 - 30 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan, Magenta, Gelb | Markenkompatibilität: | HP | Kompatibilität: | HP LaserJet Pro M476 | Farbtoner-Seitenleistung: | 2700 Seiten | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | OEM-Code: | CF440AM | Menge pro Behälter: | 1 Stück(e) | Prozentsatz des recycelten Materials: | 17 % | Ursprungsland: | Japan | HP-Segment: | Business | Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU): | 6 Stück(e) | Packungsinhalt: | Druckkassette; Recycling-Anleitung | Breite: | 385 mm | Tiefe: | 327 mm | Höhe: | 125 mm | Gewicht: | 2160 g | Verpackungsbreite: | 385 mm | Verpackungstiefe: | 327 mm | Verpackungshöhe: | 125 mm | Paketgewicht: | 2700 g | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Pro MFP M 476 dn; Color LaserJet Pro MFP M 476 dw; Color LaserJet Pro MFP M 476 nw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 300,17* | € 327,54* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 303,35* | € 328,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 305,32* | € 329,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 304,86* | € 329,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 304,87* | € 331,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|