Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 201X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 201X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CF402X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF402X
EAN/GTIN:
     4053162888975
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für noch mehr Schwarzweiß- und Farbausdrucke in professioneller Qualität – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Setzen Sie auf die Original HP Tonerkartuschen mit großer Reichweite und JetIntelligence – und profitieren Sie von mehr Seiten in Profiqualität, hohen Druckgeschwindigkeiten und einer innovativen Technologie zur Betrugsbekämpfung – das bietet nur HP.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 986 x 1254 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
888793238004
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 201 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M252, M274
Farbtoner-Seitenleistung:
2300 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF402X
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
530 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
750 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 252 dw; Color LaserJet Pro M 252 n; Color LaserJet Pro M 270 Series; Color LaserJet Pro M 274 dn; Color LaserJet Pro M 274 n; Color LaserJet Pro MFP M 270 Series; Color LaserJet Pro MFP M 277 dw; Color LaserJet Pro MFP M 277 n
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.