Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 305A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
HP 305A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 305A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 305A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     339-LT2221CMY
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF370AM
EAN/GTIN:
     887111403049
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Anwender mit hohem Farbdruckvolumen – ob im privaten Bereich, im Home-Office, in kleinen Firmen oder in Arbeitsgruppen kleiner und mittlerer Unternehmen.

Mit HP 305A LaserJet Druckkassetten können Sie mehr drucken und sparen, ohne auf die Zuverlässigkeit von Original HP Produkten verzichten zu müssen. Die Dreierpacks – konzipiert für hohe Auflagen in Fotoqualität – sind eine praktische, besonders wirtschaftliche Option.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1175 x 1000 x 1269 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
887111403049
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 305 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
2600 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF370AM
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
17 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
32 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
6 Stück(e)
Packungsinhalt:
3 Druckkassetten; Recycling-Anleitung
Breite:
385 mm
Tiefe:
327 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
2160 g
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
327 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
2700 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 300 color M 351 A; LaserJet Pro 300 color MFP M 375 nw; LaserJet Pro 300 Series; LaserJet Pro 400 color M 451 dn; LaserJet Pro 400 color M 451 dw; LaserJet Pro 400 color M 451 nw; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dn; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dw
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
56
pro Satz
€ 4,15*
ab € 284,91*
€ 309,12*
pro Satz
Frei Haus
ab € 292,42*
€ 313,41*
1 Tag
50
pro Satz
€ 4,50*
ab € 293,48*
€ 313,95*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 291,64*
€ 314,11*
1 Tag
34
pro Satz
€ 7,50*
ab € 295,94*
€ 316,52*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 309,12*
€ 367,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 303,12*
€ 360,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 293,34*
€ 349,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 290,53*
€ 345,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 284,91*
€ 339,04
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 94,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.