Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 828A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 828A
HP 828A
HP 828A
Artikel-Nr.:
     C2572-CF358A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF358A
EAN/GTIN:
     887111323958
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Konzipiert für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für Arbeitsgruppen in großen Unternehmen mit verwalteten Druckumgebungen.
HP 828 LaserJet Druckerzubehör sorgt dauerhaft für hohe Produktivität. Die HP ColorSphere Technologie liefert herausragende Geschäftsdokumente in brillanter Fotoqualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung – mit den zuverlässigen Original HP Tonerkartuschen.
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
HP 828 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise Flow M830, M880 HP LaserJet Enterprise M855 HP LaserJet Flow M880 HP LaserJet M775
Druckleistung:
30000 Seiten
Druckfarben:
Schwarz
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
Belichtungstrommel; Recycling-Anleitung
Betriebstemperatur:
15 - 27 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Breite:
603 mm
Tiefe:
168 mm
Höhe:
327 mm
Gewicht:
2850 g
Verpackungsbreite:
603 mm
Verpackungstiefe:
168 mm
Verpackungshöhe:
327 mm
Paketgewicht:
3900 g
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1130 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise flow M 880 Series; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z Plus; Color LaserJet Enterprise M 855 dn; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus NFC; Color LaserJet Enterprise M 855 xh; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 z Plus NFC; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 Series; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm plus
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.