Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 87AS Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 87AS Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 87AS Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 87AS Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF287AS
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF287AS
EAN/GTIN:
     190781785774
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal zum Ausdrucken kostengünstiger konsistenter, hochwertiger Schwarzweißseiten bei den hohen Geschwindigkeiten, die Ihr HP Drucker oder MFP bietet, und zum Schutz vor Betrugsfällen.

Die Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence sorgen für gleichbleibende Qualität bei hohen Geschwindigkeiten und bieten Technologie zur Betrugsbekämpfung. Erzielen Sie professionelle Druckergebnisse durch HP zu einem günstigen Preis – geringere Anschaffungskosten als bei Standardtonerkartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1000 x 740 x 1057 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
190781785774
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 87 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet E52545 HP LaserJet Enterprise M506, M527 HP LaserJet Flow E52545 HP LaserJet Pro M501
Schwarztoner Seitenleistung:
6000 Seiten
OEM-Code:
CF287AS
HP-Segment:
Business
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
362 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
227 mm
Gewicht:
970 g
Verpackungsbreite:
362 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
227 mm
Paketgewicht:
1350 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 527 c; LaserJet Enterprise M 506 dh; LaserJet Enterprise M 506 dn; LaserJet Enterprise M 506 n; LaserJet Enterprise M 506 Series; LaserJet Enterprise M 506 x; LaserJet Enterprise M 506 xh; LaserJet Enterprise MFP M 527 c; LaserJet Enterprise MFP M 527 dn; LaserJet Enterprise MFP M 527 f; LaserJet Enterprise MFP M 527 Series; LaserJet Enterprise MFP M 527 z; LaserJet Managed Flow MFP M 527 cm; LaserJet Managed M 506 dnm; LaserJet Managed M 506 xm; LaserJet Managed MFP M 527 dnm; LaserJet Pro M 501 dn; LaserJet Pro M 501 n; LaserJet Pro M 501 Series
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.