Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 80X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 80X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 80X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 80X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 80X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CF280X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF280X
EAN/GTIN:
     886111144150
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für den besonders wirtschaftlichen Druck von Schwarzweiß-Geschäftsdokumente in professioneller Qualität.

Drucken Sie mit Original HP LaserJet Tonerkartuschen professionelle Geschäftsdokumente. Kartuschen mit hoher Reichweite helfen Ihnen bei häufigem Drucken Einsparungen zu erzielen. Diese zuverlässigen Kartuschen wurden speziell für HP LaserJet-Drucker oder -MFP-Geräte entwickelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
340 x 113 x 225 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 19752
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1049 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886111144150
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 80 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
6900 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF280X
Prozentsatz des recycelten Materials:
18 %
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
23 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
340 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
1050 g
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
225 mm
Paketgewicht:
1300 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 400 M 401 a; LaserJet Pro 400 M 401 d; LaserJet Pro 400 M 401 dn; LaserJet Pro 400 M 401 dne; LaserJet Pro 400 M 401 dw; LaserJet Pro 400 M 401 n; LaserJet Pro 400 MFP M 425 dn; LaserJet Pro 400 MFP M 425 dw
Troy:
401 DNE Security Printer
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.