Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 80A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 80A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 80A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 80A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF280A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF280A
EAN/GTIN:
     886111144143
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für den besonders wirtschaftlichen Druck von Schwarzweiß-Geschäftsdokumente in professioneller Qualität.

HP 80A LaserJet Tonerkassetten schwarz ermöglichen den Druck von Geschäftsdokumenten in Profiqualität – mit gestochen scharfem schwarzen Text. Hohe Produktivität ohne Zeitverlust und verschwendete Verbrauchsmaterialien. Diese zuverlässigen Kassetten wurden speziell für HP LaserJet Drucker oder MFP-Geräte entwickelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
340 x 109 x 205 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 19752
Paletten Größe (B x T x H):
1175 x 1000 x 1169 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886111144143
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 80 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
2560 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF280A
Prozentsatz des recycelten Materials:
18 %
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
23 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
340 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
205 mm
Gewicht:
850 g
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
1000 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 400 M 401 a; LaserJet Pro 400 M 401 d; LaserJet Pro 400 M 401 dn; LaserJet Pro 400 M 401 dne; LaserJet Pro 400 M 401 dw; LaserJet Pro 400 M 401 n; LaserJet Pro 400 MFP M 425 dn; LaserJet Pro 400 MFP M 425 dw
Troy:
401 DNE Security Printer
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.