Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 410X 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
HP 410X 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 410X 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 410X 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     339-LT2512CMY
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF252XM
EAN/GTIN:
     190780321348
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Farbausdrucke in professioneller Qualität in den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr HP Drucker oder MFP konzipiert wurde, bei gleichzeitigem Schutz vor Betrug.

Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence, die – mit hoher Geschwindigkeit – das Drucken von mehr Seiten als je zuvor ermöglichen[1] sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite[2] und eine Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen bieten, all dies um HP Farbqualität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 1000 x 1251 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
190780321348
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 410 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M377, M452, M477
Farbtoner-Seitenleistung:
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF252XM
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
7 Stück(e)
Packungsinhalt:
3 Tonerkartuschen; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
327 mm
Höhe:
123 mm
Gewicht:
1950 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
327 mm
Verpackungshöhe:
123 mm
Paketgewicht:
2700 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 450 Series; Color LaserJet Pro M 452; Color LaserJet Pro M 452 dn; Color LaserJet Pro M 452 dw; Color LaserJet Pro M 452 nw; Color LaserJet Pro MFP M 377 dw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 477 Series
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
7
pro Satz
€ 4,15*
ab € 439,62*
€ 471,89*
30 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 443,71*
€ 472,52*
pro Satz
€ 4,99*
ab € 442,53*
€ 472,81*
1 Tag
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 450,51*
€ 481,73*
1 Tag
2
pro Satz
€ 4,50*
ab € 451,42*
€ 482,75*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 471,89*
€ 561,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 453,88*
€ 540,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 447,05*
€ 531,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 444,65*
€ 529,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 439,62*
€ 523,15
pro Satz
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.