Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 37X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CF237X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF237X
EAN/GTIN:
     889899204214
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Unternehmensarbeitsgruppen und hohe Druckvolumen. Verwenden Sie die Original HP Tonerkartuschen in drei Größen für Ihren Drucker der HP LaserJet 600 Serie.

Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die bei hohen Druckgeschwindigkeiten hochwertige Seiten erzeugen, kostengünstige Optionen für hohe Reichweite liefern[2] und eine innovative Technologie zum Schutz vor Betrug bieten, um so die konsistente Qualität von HP sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
889899204214
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 37 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise Flow M632 HP LaserJet Enterprise M608, M609, M631, M632
Schwarztoner Seitenleistung:
25000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF237X
HP-Segment:
Unternehmen
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
287 mm
Paketgewicht:
2710 g
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
380 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
287 mm
Gewicht:
2710 g
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1146 x 946 x 1005 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
12 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 631 dn; LaserJet Enterprise Flow MFP M 631 h; LaserJet Enterprise Flow MFP M 632 z; LaserJet Enterprise Flow MFP M 633 z; LaserJet Enterprise M 608 dn; LaserJet Enterprise M 608 dx; LaserJet Enterprise M 608 n; LaserJet Enterprise M 608 Series; LaserJet Enterprise M 608 x; LaserJet Enterprise M 609 dh; LaserJet Enterprise M 609 dn; LaserJet Enterprise M 609 dx; LaserJet Enterprise M 609 Series; LaserJet Enterprise M 609 x; LaserJet Enterprise Managed E 60055 dn; LaserJet Enterprise Managed E 60065 dn; LaserJet Enterprise Managed E 60065 dx; LaserJet Enterprise Managed E 60065 x; LaserJet Enterprise Managed E 60075 dn; LaserJet Enterprise Managed E 60075 x; LaserJet Enterprise Managed E 60155 dn; LaserJet Enterprise Managed E 60165 dn; LaserJet Enterprise Managed E 60175 dn; LaserJet Enterprise Managed E 62655 dn; LaserJet Enterprise MFP M 631 dn; LaserJet Enterprise MFP M 631 Series; LaserJet Enterprise MFP M 631 z; LaserJet Enterprise MFP M 632 dx; LaserJet Enterprise MFP M 632 fht; LaserJet Enterprise MFP M 632 h; LaserJet Enterprise MFP M 632 Series; LaserJet Enterprise MFP M 633 fh; LaserJet Managed Flow MFP E 62565 h; LaserJet Managed Flow MFP E 62575 z; LaserJet Managed Flow MFP E 62665 h; LaserJet Managed Flow MFP E 62665 hs; LaserJet Managed Flow MFP E 62665 z; LaserJet Managed Flow MFP E 62675 z; LaserJet Managed MFP E 62555 dn; LaserJet Managed MFP E 62555 dz; LaserJet Managed MFP E 62565 hs; LaserJet Managed MFP E 62565 z
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.