Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 32A Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 32A Original
HP 32A Original
HP 32A Original
HP 32A Original
Artikel-Nr.:
     C2572-CF232A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF232A
EAN/GTIN:
     889894797483
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ideal für den Druck von mehr Dokumenten in Profiqualität als je zuvor[1] und für konstante Ergebnisse dank Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen.
Vermeiden Sie teure Neudrucke und verlassen Sie sich auf Original HP Bildtrommeln mit JetIntelligence, um qualitativ hochwertige Dokumente zu erhalten. Innovative Technologie für den Schutz vor Betrugsfällen gewährleistet hervorragende Leistung und HP Qualität.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 32 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M118, M148, M203, M227
Druckleistung:
23000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz
OEM-Code:
CF232A
Produktfarbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Belichtungstrommel; Recycling-Anleitung
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
11 Stück(e)
Breite:
365 mm
Tiefe:
97 mm
Höhe:
102 mm
Gewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
97 mm
Verpackungshöhe:
102 mm
Paketgewicht:
420 g
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 961 x 1266 mm

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 118 dw; LaserJet Pro M 203; LaserJet Pro M 203 dn; LaserJet Pro M 203 dw; LaserJet Pro M 203 Series; LaserJet Pro M 220 Series; LaserJet Pro MFP M 148 dw; LaserJet Pro MFP M 148 fdw; LaserJet Pro MFP M 148 fw; LaserJet Pro MFP M 148 Series; LaserJet Pro MFP M 149 fdw; LaserJet Pro MFP M 149 fw; LaserJet Pro MFP M 227 fdn; LaserJet Pro MFP M 227 fdw; LaserJet Pro MFP M 227 sdn; LaserJet Pro MFP M 227 Series
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.