Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 30X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 30X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 30X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 30X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 30X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CF230X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF230X
EAN/GTIN:
     889894797469
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal zum Drucken von bis zu 2x mehr Seiten als mit Standardkartuschen[2] und für konsistente, professionelle Ergebnisse dank Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen.

Drucken Sie mehr Seiten als je zuvor[1] – mehr als das Doppelte von Standardkartuschen[2] – und sorgen Sie mithilfe von Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite mit JetIntelligence für reibungslose Geschäftsabläufe. Verlassen Sie sich auf Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen, um die konsistente HP Qualität zu gewährleisten, die Sie erwarten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 940 x 1220 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
889894797469
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 30 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M203, M227
Schwarztoner Seitenleistung:
3500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF230X
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
32 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
22 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
358 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
330 g
Verpackungsbreite:
358 mm
Verpackungstiefe:
108 mm
Verpackungshöhe:
135 mm
Paketgewicht:
550 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 203; LaserJet Pro M 203 dn; LaserJet Pro M 203 dw; LaserJet Pro M 203 Series; LaserJet Pro M 220 Series; LaserJet Pro MFP M 227 fdn; LaserJet Pro MFP M 227 fdw; LaserJet Pro MFP M 227 sdn; LaserJet Pro MFP M 227 Series
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.