Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 19A Original LaserJet Bildtrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 19A Original LaserJet Bildtrommel
HP 19A Original LaserJet Bildtrommel
HP 19A Original LaserJet Bildtrommel
Artikel-Nr.:
     C2572-CF219A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF219A
EAN/GTIN:
     889894797421
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ideal für den Druck hochwertiger Dokumente in Profiqualität. Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen sorgt für konstante Ergebnisse.

Verlassen Sie sich auf konsistente, herausragende Qualität und Leistung dank Original HP Bildtrommeln mit JetIntelligence – konzipiert für den Schutz Ihrer Investition und für die optimale Leistung Ihres Druckers.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 961 x 1266 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
889894797421
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 19 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M102, M130
Schwarztoner Seitenleistung:
12000 Seiten
OEM-Code:
CF219A
Ursprungsland:
Vietnam
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
44 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
23 Stück(e)
Packungsinhalt:
Belichtungstrommel; Recycling-Anleitung
Breite:
365 mm
Tiefe:
97 mm
Höhe:
102 mm
Gewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
97 mm
Verpackungshöhe:
102 mm
Paketgewicht:
420 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
11 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 102 a; LaserJet Pro M 102 Series; LaserJet Pro M 102 w; LaserJet Pro M 130 fnwp; LaserJet Pro M 130 Series; LaserJet Pro M 132 a; LaserJet Pro M 132 fn; LaserJet Pro M 132 fp; LaserJet Pro M 132 fw; LaserJet Pro M 132 nw; LaserJet Pro M 132 Series; LaserJet Pro M 132 sfnw; LaserJet Pro M 132 snw; LaserJet Pro M 134 Series; LaserJet Pro MFP M 130 a; LaserJet Pro MFP M 130 fn; LaserJet Pro MFP M 130 fw; LaserJet Pro MFP M 130 nw; LaserJet Pro MFP M 130 Series
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.