Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 17A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 17A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 17A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 17A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF217A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF217A
EAN/GTIN:
     889894797407
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für den Druck hochwertiger Dokumente in Profiqualität. Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen sorgt für konstante Ergebnisse.

Verlassen Sie sich auf konsistente, herausragende Qualität und Leistung dank Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence – konzipiert für den Schutz Ihrer Investition und für die optimale Leistung Ihres Druckers.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 940 x 1220 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
889894797407
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 17 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M102, M130
Schwarztoner Seitenleistung:
1600 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF217A
Ursprungsland:
Japan, Vereinigte Staaten
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
32 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
22 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
358 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungsbreite:
358 mm
Verpackungstiefe:
108 mm
Verpackungshöhe:
135 mm
Paketgewicht:
490 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 102 a; LaserJet Pro M 102 Series; LaserJet Pro M 102 w; LaserJet Pro M 130 fnwp; LaserJet Pro M 130 Series; LaserJet Pro M 132 a; LaserJet Pro M 132 fn; LaserJet Pro M 132 fp; LaserJet Pro M 132 fw; LaserJet Pro M 132 nw; LaserJet Pro M 132 Series; LaserJet Pro M 132 sfnw; LaserJet Pro M 132 snw; LaserJet Pro M 134 Series; LaserJet Pro MFP M 130 a; LaserJet Pro MFP M 130 fn; LaserJet Pro MFP M 130 fw; LaserJet Pro MFP M 130 nw; LaserJet Pro MFP M 130 Series
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.