Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 14A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 14A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 14A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 14A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF214A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF214A
EAN/GTIN:
     8861110433612
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für verwaltete Unternehmen und kleine Geschäftsumgebungen, die durchgängig Dokumente in Top-Qualität drucken müssen, und zwar mit einer Druckkassette, die einen energieeffizienten Toner verwendet.

Mit HP 14 LaserJet Tonerkartuschen erstellen Sie zuverlässig Dokumente in Profiqualität. Drucken Sie mit hohen Geschwindigkeiten ohne Abstriche bei der Qualität, während Sie gleichzeitig Energie sparen. Original HP Tonerkartuschen sind für optimale Leistung mit HP Druckern konzipiert.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1170 x 994 x 1134 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886111043361
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 14 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M712, M725 HP LaserJet M725
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF214A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
19 %
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
12 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
9 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
497 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
330 mm
Gewicht:
2300 g
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
330 mm
Paketgewicht:
2700 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise 700 MFP M 712 dn; LaserJet Enterprise 700 MFP M 712 n; LaserJet Enterprise 700 MFP M 712 xh; LaserJet Enterprise 700 MFP M 725 dn; LaserJet Enterprise 700 MFP M 725 f; LaserJet Enterprise 700 MFP M 725 z; LaserJet Enterprise 700 MFP M 725 z Plus; LaserJet Managed MFP M 720 Series; LaserJet Managed MFP M 725 dnm; LaserJet Managed MFP M 725 zm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.