Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 307A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 307A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 307A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 307A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 307A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE742A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE742A
EAN/GTIN:
     193808117770
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden, die zuverlässig professionelle Dokumente mit hoher Qualität in verschiedenen Größen drucken müssen.

Mit HP 307A LaserJet Tonerkassetten gelb bleiben Sie produktiv und vermeiden Zeitverluste. HP ColorSphere Toner liefert konsistente, professionelle Ergebnisse für Marketing-, Finanz-, Entwicklungs- und Konstruktionsdokumente.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
492 x 188 x 225 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1150 x 1000 x 1267 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884420306207
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 307 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro CP5225, P5225
Farbtoner-Seitenleistung:
7300 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE742A
Prozentsatz des recycelten Materials:
17 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
9 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
492 mm
Tiefe:
188 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
1800 g
Verpackungsbreite:
492 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
225 mm
Paketgewicht:
2620 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 5200 Series; Color LaserJet CP 5220 Series; Color LaserJet CP 5225; Color LaserJet CP 5225 DN; Color LaserJet CP 5225 N; Color LaserJet CP 5225 Series; Color LaserJet CP 5225 XH; Color LaserJet Professional CP 5200 Series; Color LaserJet Professional CP 5225; Color LaserJet Professional CP 5225 DN; Color LaserJet Professional CP 5225 N; Color LaserJet Professional CP 5225 Series
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.