Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 05X Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 05X Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
HP 05X Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-CE505X?KITOF3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE505X?KITOF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
K/HP Toner/05X Black Cart CE505X 3 Pack
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
<ul><li>HP LaserJet P2050 Printer Bundle (BCE459A1) - HP LaserJet P2055 Printer (CE456A) - HP LaserJet P2055d Printer (CE457A) - HP LaserJet P2055d Refurbished Printer (CE457AR) - HP LaserJet P2055dn Printer (CE459A)</li></ul>
Schwarztoner Seitenleistung:
6500 Seiten
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gewicht:
1050 g
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
225 mm
Paketgewicht:
1300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,71*
€ 724,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,24*
€ 705,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,35*
€ 684,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,56*
€ 670,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,65*
€ 635,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.