Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 05A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 05A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 05A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 05A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     339-EPLT36/2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE505D
EAN/GTIN:
     745449863242
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für den Textdruck – z. B. für die tagtägliche Bürokommunikation (Berichte, Rechnungen, Tabellen).

Mit HP 05A LaserJet Tonerkartuschen sparen Sie bei hohen Druckvolumen. Mit HP Original 2er-Packs reduzieren Sie die Druckkosten im Unternehmen, ohne auf die konsistenten, professionellen Ergebnisse und den zuverlässigen Druckbetrieb von HP Original Lösungen zu verzichten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1154 x 940 x 1154 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886111645091
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 05 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
4600 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CE505D
Prozentsatz des recycelten Materials:
35 %
Ursprungsland:
Japan, Vereinigte Staaten
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
11 Stück(e)
Packungsinhalt:
2 Druckkassetten; Recycling-Anleitung
Breite:
348 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
202 mm
Gewicht:
1700 g
Verpackungsbreite:
348 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
202 mm
Paketgewicht:
2370 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 2030 Series; LaserJet P 2033; LaserJet P 2033 N; LaserJet P 2034; LaserJet P 2034 n; LaserJet P 2035; LaserJet P 2035 N; LaserJet P 2036; LaserJet P 2036 N; LaserJet P 2037; LaserJet P 2037 N; LaserJet P 2050 Series; LaserJet P 2053 D; LaserJet P 2053 DN; LaserJet P 2053 Series; LaserJet P 2053 X; LaserJet P 2054 D; LaserJet P 2054 DN; LaserJet P 2054 Series; LaserJet P 2054 X; LaserJet P 2055; LaserJet P 2055 D; LaserJet P 2055 DN; LaserJet P 2055 DTN; LaserJet P 2055 Series; LaserJet P 2055 X; LaserJet P 2056 D; LaserJet P 2056 DN; LaserJet P 2056 Series; LaserJet P 2056 X; LaserJet P 2057 D; LaserJet P 2057 DN; LaserJet P 2057 Series; LaserJet P 2057 X
Troy:
2055 Micr
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
15
pro Packung
€ 4,15*
ab € 144,44*
€ 177,05*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 146,25*
€ 177,23*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,05*
€ 177,26*
pro Packung
€ 1,95*
ab € 146,46*
€ 177,57*
1 Tag
22
pro Packung
€ 7,50*
ab € 146,45*
€ 177,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,05*
€ 210,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,77*
€ 188,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,24*
€ 184,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,58*
€ 178,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,44*
€ 171,88
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 72,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.