Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     52NSZ-37485-00
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE413A
EAN/GTIN:
     884962772386
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Anwender im Home Office und kleine Unternehmen, die Wert auf ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis legen und hochwertige Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität drucken müssen.

HP 305A LaserJet Tonerkassetten magenta garantieren Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung und arbeiten Sie jederzeit produktiv. Die Kassetten wurden speziell für HP LaserJet Pro Drucker entwickelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
385 x 109 x 125 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1269 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884962772386
Betriebstemperatur:
10 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 305 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
2600 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE413A
Prozentsatz des recycelten Materials:
17 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
32 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
385 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
720 g
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 300 color M 351 A; LaserJet Pro 300 color MFP M 375 nw; LaserJet Pro 300 Series; LaserJet Pro 400 color M 451 dn; LaserJet Pro 400 color M 451 dw; LaserJet Pro 400 color M 451 nw; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dn; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dw
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 6,36*
3 Tage
109
pro Packung
€ 4,15*
ab € 103,65*
€ 127,25*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 105,71*
€ 127,65*
1 Tag
16
pro Stück
€ 4,79*
ab € 106,07*
€ 128,63*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 106,30*
€ 129,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.