Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 90X Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 90X Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, schwarz
HP 90X Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, schwarz
HP 90X Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, schwarz
HP 90X Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-CE390X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE390X
EAN/GTIN:
     884962517765
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Büros, die Dokumente in konsistenter, professioneller Qualität benötigen und dabei Druckkassetten mit energieeffizientem Toner verwenden möchten.

Mehr Effizienz im Büro – drucken Sie konsistent Dokumente in Profiqualität. Drucken Sie mit hoher Geschwindigkeit – ohne Qualitätseinbußen und mit geringerem Energieverbrauch.[2] Zählen Sie mit dieser Druckerpatrone mit hoher Reichweite auf kostengünstigen Druck in hohen Auflagen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
391 x 193 x 327 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1173 x 965 x 1125 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884962517765
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 90 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M4555
Schwarztoner Seitenleistung:
24000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CE390X
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
12 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
391 mm
Tiefe:
193 mm
Höhe:
327 mm
Gewicht:
2450 g
Verpackungsbreite:
391 mm
Verpackungstiefe:
193 mm
Verpackungshöhe:
327 mm
Paketgewicht:
3330 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise 600 M 602 dn; LaserJet Enterprise 600 M 602 m; LaserJet Enterprise 600 M 602 n; LaserJet Enterprise 600 M 602 Series; LaserJet Enterprise 600 M 602 x; LaserJet Enterprise 600 M 603 dn; LaserJet Enterprise 600 M 603 n; LaserJet Enterprise 600 M 603 Series; LaserJet Enterprise 600 M 603 xh; LaserJet Enterprise M 4500 Series; LaserJet Enterprise M 4555 f MFP; LaserJet Enterprise M 4555 fskm MFP; LaserJet Enterprise M 4555 h MFP; LaserJet Enterprise M 4555 MFP; LaserJet Enterprise M 4555 Series; LaserJet M 4500 Series; LaserJet M 4555 f MFP; LaserJet M 4555 fskm MFP; LaserJet M 4555 h MFP; LaserJet M 4555 MFP; LaserJet M 4555 Series
Troy:
602 N MICR Secure Printer; 602 TN MICR Secure EX Printer; 602 TN MICR Secure Printer; 603 N MICR Secure Printer; 603 TN MICR Secure Printer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.