Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE320A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE320A
EAN/GTIN:
     884420854500
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für professionelles Drucken im Home-Office oder in kleinen Unternehmen. Diese Original HP Tonerkartuschen liefern exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.

HP 128 LaserJet Zubehör liefert Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Sowohl im Home-Office als auch im Unternehmen ist Top-Produktivität sichergestellt – ohne Verschwendung von Zeit und Zubehör. Die Kassetten wurden speziell auf Ihren Drucker abgestimmt.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1122 x 938 x 1244 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884420854500
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 128 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
2000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE320A
Prozentsatz des recycelten Materials:
19 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
365 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
600 g
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
800 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro CM 1400 Series; Color LaserJet Pro CM 1415 fn; Color LaserJet Pro CM 1415 fnw; Color LaserJet Pro CP 1500 Series; Color LaserJet Pro CP 1525; Color LaserJet Pro CP 1525 n; Color LaserJet Pro CP 1525 nw; Color LaserJet Pro CP 1525 Series; LaserJet CP 1500 Series; LaserJet CP 1525; LaserJet CP 1525 n; LaserJet CP 1525 nw; LaserJet CP 1525 Series; LaserJet CP 1526 nw; LaserJet Pro CM 1400 Series; LaserJet Pro CM 1410 Series; LaserJet Pro CM 1411 fn; LaserJet Pro CM 1412 fn; LaserJet Pro CM 1413 fn; LaserJet Pro CM 1415 fn; LaserJet Pro CM 1415 fnw; LaserJet Pro CM 1416 fnw; LaserJet Pro CM 1417 fnw; LaserJet Pro CM 1418 fnw; LaserJet Pro CP 1500 Series; LaserJet Pro CP 1520 Series; LaserJet Pro CP 1521 n; LaserJet Pro CP 1522 n; LaserJet Pro CP 1523 n; LaserJet Pro CP 1525; LaserJet Pro CP 1525 n; LaserJet Pro CP 1525 nw; LaserJet Pro CP 1525 Series; LaserJet Pro CP 1526 nw; LaserJet Pro CP 1527 nw; LaserJet Pro CP 1528 nw
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.