Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 126A Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 126A Original
HP 126A Original
HP 126A Original
Artikel-Nr.:
     C2572-CE314A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE314A
EAN/GTIN:
     884962223352
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ideal für professionelles Drucken im Home-Office oder in kleinen Unternehmen. Diese Belichtungstrommel ermöglicht exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.
Drucken Sie gestochen scharfe, klare Texte und Grafiken mit einer Belichtungstrommel, die für ein optimales Zusammenspiel mit HP LaserJet Druckkassetten und dem innovativen HP Toner konzipiert ist. Original HP Zubehör sorgt für Ergebnisse in professioneller Qualität.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 126 Bildtrommeln funktionieren mit: HP LaserJet Pro CP1025
Druckleistung:
14000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
OEM-Code:
CE314A
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
Belichtungstrommel; Recycling-Anleitung
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Breite:
363 mm
Tiefe:
92 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
500 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
700 g
Seitenertrag (Farbe):
7000 Seiten
Paletten Größe (B x T x H):
1102 x 950 x 1264 mm

Kompatible Geräte:
HP:
TopShot LaserJet Pro M 270 Series; TopShot LaserJet Pro M 275; TopShot LaserJet Pro M 275 a; TopShot LaserJet Pro M 275 nw; TopShot LaserJet Pro M 275 s; TopShot LaserJet Pro M 275 t; TopShot LaserJet Pro M 275 u; Color LaserJet Pro CP 1000 Series; Color LaserJet Pro CP 1020 Series; Color LaserJet Pro CP 1021; Color LaserJet Pro CP 1022; Color LaserJet Pro CP 1023; Color LaserJet Pro CP 1025; Color LaserJet Pro CP 1025 nw; Color LaserJet Pro CP 1026 nw; Color LaserJet Pro CP 1027 nw; Color LaserJet Pro CP 1028 nw; Color LaserJet Pro MFP M 170 Series; Color LaserJet Pro MFP M 176 n; Color LaserJet Pro MFP M 177 fw; LaserJet CP 1000 Series; LaserJet CP 1025 Color; LaserJet CP 1025 NW Color; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 a; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 b; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 c; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 e; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 nw; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 p; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 q; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 r; LaserJet Pro 100 Series; LaserJet Pro M 270 Series; LaserJet Pro M 275; LaserJet Pro M 275 a; LaserJet Pro M 275 nw; LaserJet Pro M 275 s; LaserJet Pro M 275 t; LaserJet Pro M 275 u
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.