Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 647A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 647A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 647A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 647A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 647A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 647A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE260A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE260A
EAN/GTIN:
     193808112874
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden, die Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien drucken.

HP 647 LaserJet Druckverbrauchsmaterialien garantieren dauerhafte Produktivität, minimalen Zeitverlust und sparsamen Verbrauch. Geschäftsdokumente mit professioneller Farbqualität und zuverlässige Druckkassettenleistung. Original HP Zubehör wurde speziell auf HP Drucker abgestimmt.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
390 x 164 x 214 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1185 x 1000 x 1212 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884420186816
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 647 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
8500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE260A
Prozentsatz des recycelten Materials:
13 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
390 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
214 mm
Gewicht:
1300 g
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
214 mm
Paketgewicht:
1840 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CM 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CM 4540 f MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 fskm MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4000 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4025 DN; Color LaserJet Enterprise CP 4025 N; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.