Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 55A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 55A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 55A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 55A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE255A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE255A
EAN/GTIN:
     193808112744
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für das Drucken alltäglicher Dokumente im Büro.

HP 55 LaserJet Tonerkartuschen ermöglichen reibungslosen Druckbetrieb und konsistente Ergebnisse, Seite für Seite. Durch den Einsatz von Original HP Tonerkartuschen und Original HP Toner laufen Druckvorgänge im Büro problemlos ab. Und Sie können auf die führende Position von HP in Sachen Umweltschutz vertrauen.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
1239 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
395 x 160 x 261 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1197 x 999 x 1182 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
884420133698
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 55 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M521
Schwarztoner Seitenleistung:
6000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE255A
Prozentsatz des recycelten Materials:
37 %
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China, Frankreich, Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
14 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
395 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
261 mm
Gewicht:
1250 g
Abmessungen (BxTxH):
395 x 160 x 261 mm
Verpackungsbreite:
395 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
261 mm
Paketgewicht:
1820 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Troy:
3000 Series; 3015 DN SecureDXI Printer; 3015 Micr; 3015 Micr Secure; 3015 Micr Secure Ex; 3015 SD Security Printer; 3015 SDT; 3015 SDT Security Printer; 3015 Series; 3015 X MICR; 3015 X MICR Secure Printer; 3015 X MICR SecureDXI Printer
HP:
LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 dn; LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 f; LaserJet Enterprise flow MFP M 525 c; LaserJet Enterprise P 3000 Series; LaserJet Enterprise P 3015; LaserJet Enterprise P 3015 D; LaserJet Enterprise P 3015 DN; LaserJet Enterprise P 3015 N; LaserJet Enterprise P 3015 Series; LaserJet Enterprise P 3015 X; LaserJet Managed flow MFP M 525 cm; LaserJet Managed MFP M 525 fm; LaserJet P 3015 Series; LaserJet Pro M 520 Series; LaserJet Pro MFP M 520 Series; LaserJet Pro MFP M 521 dn; LaserJet Pro MFP M 521 dw; LaserJet Pro MFP M 521 dx; LaserJet Pro MFP M 521 dz; LaserJet P 3010 Series; LaserJet P 3011; LaserJet P 3015 D; LaserJet P 3015 DN; LaserJet P 3015 N; LaserJet P 3015 X
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.