Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 920XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 920XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 920XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CD974AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CD974AE
EAN/GTIN:
     5051964483724
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konzipiert für Benutzer im Home-Office, die auf kostengünstigen und professionellen Farbdruck angewiesen sind.

Mit HP 920XL Gelb Tintenpatronen und HP Original Tinten lassen sich Farbdokumente in Profiqualität günstiger als mit Lasergeräten drucken. Die spezielle Zusammensetzung der HP Original Tinten sorgt für schnell trocknende Dokumente insbesondere bei Papiertypen mit dem ColorLok-Logo.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
107 x 24 x 115 mm
Medienanzahl pro Paket:
20 Blätter
Größe (Imperial):
4.21 "
Leergewicht:
10 g
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
6 ml
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
3.13 kg
Menge in Koffer oder Umkarton:
60 Stück(e)
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
21.77 x 8.86 x 4.57 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1072 mm
Kompatible Tintentypen:
Dye-based
Tintentropfen:
5.5 pl HDW, 1.3 pl LDW
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Druckkopfdüsen:
336 HDW, 336 LDW
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
4.21 x 0.94 x 4.53 "
Verpackungsgewicht (imperial):
0.10 Pfund
Gewicht (imperial):
0.07 Pfund
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
60 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.13 g
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(231) 884420649458; (241) 884420649465; (251) 884420649472; (301) 884962546130; (BGX) 884420649410; (BGY) 884420649427
HP GTIN (EAN/UPC):
884420649458, 884420649465, 884420649472, 884962546130, 884420649410, 884420649427
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
41 - 104 °F
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Kompatibilität:
HP 920 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 7500A
Seitenergebnis Farbtinte:
700 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
BCP-Tintentropfenfarbe:
Gelb
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Irland, Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Farbe:
Ja
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1.5 Jahr(e)
Breite:
107 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
107 mm
Verpackungstiefe:
24 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6000; OfficeJet 6000 Series; OfficeJet 6000 special Edition; OfficeJet 6000 Wireless; OfficeJet 6500; OfficeJet 6500 A; OfficeJet 6500 A Plus; OfficeJet 6500 Series; OfficeJet 6500 Wireless; OfficeJet 7000; OfficeJet 7000 special Edition; OfficeJet 7500 A; OfficeJet 7500 A Wireless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.