Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 304A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 304A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 304A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 304A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CC532A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC532A
EAN/GTIN:
     883585301515
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams aus 3 bis 5 Benutzern je Gerät in nicht verwalteten Umgebungen von kleineren Unternehmen, die hohe Ansprüche an Druck-, Kopier- und Scanergebnisse stellen und weitere Leistungsmerkmale und innovative Funktionalität erwarten.

So erlangt Ihr Unternehmen die gewünschte Präsenz. Mit HP ColorSphere Toner profitieren Sie von Druckereiqualität direkt in Ihrem Büro: brillante, auffallende Farben, gestochen scharfe Texte und realistische Fotoqualität. Zudem sorgt HP Original LaserJet Zubehör für gleich bleibend hohe Produktivität.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1175 x 1000 x 1267 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
883585301515
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 304 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
2800 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CC532A
Prozentsatz des recycelten Materials:
17 %
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
385 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
720 g
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 2300 Series; Color LaserJet CM 2320 CB MFP; Color LaserJet CM 2320 CBB MFP; Color LaserJet CM 2320 CI MFP; Color LaserJet CM 2320 EB MFP; Color LaserJet CM 2320 EBB MFP; Color LaserJet CM 2320 EI MFP; Color LaserJet CM 2320 FXI MFP; Color LaserJet CM 2320 N MFP; Color LaserJet CM 2320 NF MFP; Color LaserJet CM 2320 Series; Color LaserJet CM 2320 WB MFP; Color LaserJet CM 2320 WBB MFP; Color LaserJet CM 2320 WI MFP; Color LaserJet CM 2323; Color LaserJet CM 2720 FXI MFP; Color LaserJet CP 2000 Series; Color LaserJet CP 2020 Series; Color LaserJet CP 2024; Color LaserJet CP 2024 DN; Color LaserJet CP 2024 N; Color LaserJet CP 2024 Series; Color LaserJet CP 2025; Color LaserJet CP 2025 DN; Color LaserJet CP 2025 N; Color LaserJet CP 2025 Series; Color LaserJet CP 2025 X; Color LaserJet CP 2026; Color LaserJet CP 2026 DN; Color LaserJet CP 2026 N; Color LaserJet CP 2026 Series; Color LaserJet CP 2027; Color LaserJet CP 2027 DN; Color LaserJet CP 2027 N; Color LaserJet CP 2027 Series
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.