Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 304A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 304A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 304A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 304A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CC530A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC530A
EAN/GTIN:
     883585301492
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams aus 3 bis 5 Benutzern je Gerät in nicht verwalteten Umgebungen von kleineren Unternehmen, die hohe Ansprüche an Druck-, Kopier- und Scanergebnisse stellen und weitere Leistungsmerkmale und innovative Funktionalität erwarten.

Die HP 304A LaserJet Tonerkassette schwarz überzeugt durch brillante, ins Auge fallende Farben, gestochen scharfen Text und realistische Fotoqualität. So erzielen Sie im eigenen Büro Druckereiqualität. So erlangt Ihr Unternehmen die gewünschte Präsenz.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
385 x 109 x 125 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1175 x 1000 x 1267 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
883585301492
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 304 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
3500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CC530A
Prozentsatz des recycelten Materials:
17 %
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
32 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
385 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
720 g
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 2300 Series; Color LaserJet CM 2320 CB MFP; Color LaserJet CM 2320 CBB MFP; Color LaserJet CM 2320 CI MFP; Color LaserJet CM 2320 EB MFP; Color LaserJet CM 2320 EBB MFP; Color LaserJet CM 2320 EI MFP; Color LaserJet CM 2320 FXI MFP; Color LaserJet CM 2320 N MFP; Color LaserJet CM 2320 NF MFP; Color LaserJet CM 2320 Series; Color LaserJet CM 2320 WB MFP; Color LaserJet CM 2320 WBB MFP; Color LaserJet CM 2320 WI MFP; Color LaserJet CM 2323; Color LaserJet CM 2720 FXI MFP; Color LaserJet CP 2000 Series; Color LaserJet CP 2020 Series; Color LaserJet CP 2024; Color LaserJet CP 2024 DN; Color LaserJet CP 2024 N; Color LaserJet CP 2024 Series; Color LaserJet CP 2025; Color LaserJet CP 2025 DN; Color LaserJet CP 2025 N; Color LaserJet CP 2025 Series; Color LaserJet CP 2025 X; Color LaserJet CP 2026; Color LaserJet CP 2026 DN; Color LaserJet CP 2026 N; Color LaserJet CP 2026 Series; Color LaserJet CP 2027; Color LaserJet CP 2027 DN; Color LaserJet CP 2027 N; Color LaserJet CP 2027 Series
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KMP
1218,0021
ab € 84,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.