Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 36A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 36A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 36A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 36A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 36A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CB436A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB436A
EAN/GTIN:
     882780905221
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

HP 36 LaserJet Druckkassetten gewährleisten gestochen scharfe Texte und Bilder. Die in die Kassette integrierte intelligente Technologie trägt zur Zeitersparnis bei. Durch schnelles, zuverlässiges und reibungsloses Drucken mit Original HP Produkten bekommen Sie mehr Leistung für Ihr Geld.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1130 x 976 x 1263 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
882780905221
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 36 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
2000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CB436A
Prozentsatz des recycelten Materials:
27 %
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
28 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
375 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
600 g
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
800 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet M 1120 a MFP; LaserJet M 1120 h MFP; LaserJet M 1120 MFP; LaserJet M 1120 n MFP; LaserJet M 1120 Series; LaserJet M 1120 w MFP; LaserJet M 1500 Series; LaserJet M 1522 N MFP; LaserJet M 1522 NF MFP; LaserJet P 1503; LaserJet P 1503 n; LaserJet P 1504; LaserJet P 1504 n; LaserJet P 1505; LaserJet P 1505 n; LaserJet P 1506; LaserJet P 1506 n
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4200150
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.