Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 825A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 825A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 825A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 825A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 825A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 825A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 825A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 825A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 825A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 825A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 825A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CB390A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB390A
EAN/GTIN:
     778888386140
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Für alle, die auf bequemes Drucken zu Hause und im Büro Wert legen

Schnelles Drucken und brillante Ergebnisse – mit dem verbesserten HP ColorSphere Toner. Mit zuverlässiger, konsistenter Leistung und zeitsparenden Funktionen für die Zubehörverwaltung erhöht Original HP Zubehör Ihre Produktivität – ganz gleich, ob Sie alltägliche Geschäftsdokumente oder professionelle Marketingmaterialien drucken.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1185 x 1000 x 1132 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
882780510340
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 825 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
19500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CB390A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
13 %
Ursprungsland:
Japan
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
584 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
195 mm
Gewicht:
850 g
Verpackungsbreite:
584 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
1550 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 6030 F MFP; Color LaserJet CM 6030 MFP; Color LaserJet CM 6040 F MFP; Color LaserJet CM 6040 MFP; Color LaserJet CM 6040 Series; Color LaserJet CM 6040 X MFP
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.