Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 824A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 824A
HP 824A
HP 824A
HP 824A
Artikel-Nr.:
     C2572-CB386A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB386A
EAN/GTIN:
     882780459175
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
HP 824 LaserJet Zubehör mit verbessertem HP ColorSphere Toner liefert blitzschnell brillante Ergebnisse. Dank zuverlässiger, konsistenter Leistung und zeitsparender Funktionen für die Zubehörverwaltung erhöht Original HP Zubehör Ihre Produktivität.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 824 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Gelb
OEM-Code:
CB386A
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
Belichtungstrommel; Recycling-Anleitung
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Breite:
603 mm
Tiefe:
168 mm
Höhe:
327 mm
Gewicht:
910 g
Verpackungsbreite:
603 mm
Verpackungstiefe:
168 mm
Verpackungshöhe:
327 mm
Paketgewicht:
3900 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
603 x 168 x 327 mm
Seitenertrag (Farbe):
23000 Seiten
Paletten Größe (B x T x H):
1160 x 960 x 1123 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 6030 F MFP; Color LaserJet CM 6030 MFP; Color LaserJet CM 6040 F MFP; Color LaserJet CM 6040 MFP; Color LaserJet CM 6040 Series; Color LaserJet CM 6040 X MFP; Color LaserJet CP 6000 Series; Color LaserJet CP 6015 DE; Color LaserJet CP 6015 DN; Color LaserJet CP 6015 DNE; Color LaserJet CP 6015 N; Color LaserJet CP 6015 Series; Color LaserJet CP 6015 X; Color LaserJet CP 6015 XH
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.