Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 824A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 824A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 824A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 824A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CB382A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB382A
EAN/GTIN:
     827804591370
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard


HP 824 LaserJet Zubehör mit verbessertem HP ColorSphere Toner liefert blitzschnell brillante Ergebnisse. Dank zuverlässiger, konsistenter Leistung und zeitsparender Funktionen für die Zubehörverwaltung erhöht Original HP Zubehör Ihre Produktivität.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1185 x 1000 x 1132 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
882780459137
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 824 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
21000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CB382A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
13 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
584 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
195 mm
Gewicht:
850 g
Verpackungsbreite:
584 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
1550 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 6030 F MFP; Color LaserJet CM 6030 MFP; Color LaserJet CM 6040 F MFP; Color LaserJet CM 6040 MFP; Color LaserJet CM 6040 Series; Color LaserJet CM 6040 X MFP; Color LaserJet CP 6000 Series; Color LaserJet CP 6015 DE; Color LaserJet CP 6015 DN; Color LaserJet CP 6015 DNE; Color LaserJet CP 6015 N; Color LaserJet CP 6015 Series; Color LaserJet CP 6015 X; Color LaserJet CP 6015 XH
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.