Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 351 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-CB337EE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB337EE
EAN/GTIN:
     8087368447656
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Privatanwender, die nur selten drucken und die auf einfache Weise zuverlässige Ausdrucke mit langer Haltbarkeit erstellen möchten.
Gestochen scharfe Bilder und Fotos mit brillanten Farben. Original HP Tinten bestechen durch herausragende Lichtbeständigkeit sowie höchste Zuverlässigkeit und Leistung.[4]
Weitere Informationen:
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 24711
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
116 x 36 x 115 mm
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
3.79 kg
Menge in Koffer oder Umkarton:
60 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1128 mm
Kompatible Tintentypen:
Dye-based
Tintentropfen:
5 pl
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
60 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.79 g
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DeskJet D4260, D4360 HP OfficeJet J5730, J5780, J5785, J6424 HP Photosmart C4270, C4280, C4340, C4380, C4424, C4480, C4524, C4580, C5280, D5360
Seitenergebnis Farbtinte:
170 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
BCP-Tintentropfenfarbe:
Dreifarbig
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CB337EE
Ursprungsland:
Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Farbe:
Ja
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1.5 Jahr(e)
Druckkopf - Druckpfad:
0.33 "
Breite:
116 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
116 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
58 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet D 4200 Series; DeskJet D 4260; DeskJet D 4300 Series; DeskJet D 4360; DeskJet D 4368; OfficeJet J 5725; OfficeJet J 5730; OfficeJet J 5735; OfficeJet J 5740; OfficeJet J 5742; OfficeJet J 5750; OfficeJet J 5780; OfficeJet J 5783; OfficeJet J 5785; OfficeJet J 6400 Series; OfficeJet J 6405; OfficeJet J 6410; OfficeJet J 6413; OfficeJet J 6415; OfficeJet J 6424; OfficeJet J 6450; OfficeJet J 6480; OfficeJet J 6488; PhotoSmart C 4200 Series; PhotoSmart C 4225; PhotoSmart C 4270; PhotoSmart C 4280; PhotoSmart C 4283; PhotoSmart C 4300 Series; PhotoSmart C 4324; PhotoSmart C 4340; PhotoSmart C 4345; PhotoSmart C 4380; PhotoSmart C 4384; PhotoSmart C 4385; PhotoSmart C 4390; PhotoSmart C 4400 Series; PhotoSmart C 4410; PhotoSmart C 4424; PhotoSmart C 4435; PhotoSmart C 4440; PhotoSmart C 4450; PhotoSmart C 4470; PhotoSmart C 4472; PhotoSmart C 4475; PhotoSmart C 4480; PhotoSmart C 4483; PhotoSmart C 4485; PhotoSmart C 4486; PhotoSmart C 4488; PhotoSmart C 4494; PhotoSmart C 4500 Series; PhotoSmart C 4524; PhotoSmart C 4540; PhotoSmart C 4550; PhotoSmart C 4570; PhotoSmart C 4572; PhotoSmart C 4573; PhotoSmart C 4575; PhotoSmart C 4580; PhotoSmart C 4583; PhotoSmart C 4585; PhotoSmart C 4588; PhotoSmart C 4593; PhotoSmart C 4599; PhotoSmart C 5200 Series; PhotoSmart C 5240; PhotoSmart C 5250; PhotoSmart C 5270; PhotoSmart C 5275; PhotoSmart C 5280; PhotoSmart C 5283; PhotoSmart C 5288; PhotoSmart C 5290; PhotoSmart C 5580; PhotoSmart D 5300 Series; PhotoSmart D 5345; PhotoSmart D 5355; PhotoSmart D 5360; PhotoSmart D 5363; PhotoSmart D 5368
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.