Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 364 Cyan Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 364 Cyan Original Druckerpatrone
HP 364 Cyan Original Druckerpatrone
HP 364 Cyan Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-CB318EE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB318EE
EAN/GTIN:
     883585705320
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Optimal für Kunden geeignet, die auf einfache und kostengünstige Weise hochwertige Fotos und gestochen scharfe Farbdokumente bequem zuhause drucken möchten.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
107 x 24 x 115 mm
Größe (Imperial):
4.21 "
Leergewicht:
17 g
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
3 ml
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
2.76 kg
Menge in Koffer oder Umkarton:
60 Stück(e)
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
21.77 x 7.6 x 4.57 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1072 mm
Kompatible Tintentypen:
Dye-based
Tintentropfen:
5 pl HDW, 1.3 pl LDW
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Technische Eigenschaften:
Print photos with enhanced detail. Dual-drop-weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail. Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colours are uniform and vivid for vibrant images and graphics. Documents dry faster for less smearing when handled. Print enduring documents with laser-quality text and sharp edges around graphics, using HP Photosmart inks. Get documents and photos with outstanding image quality and rich greyscale graphics. Archive documents that maintain text quality for decades without fading using Original HP inks*. Count on HP ink and paper to ensure stored legal documents, awards and photos maintain their image quality for years to come.
Druckkopfdüsen:
336 HDW, 336 LDW
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
4.21 x 0.94 x 4.53 "
Verpackungsgewicht (imperial):
0.09 Pfund
Gewicht (imperial):
0.06 Pfund
UNSPSC-Code:
44103105
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
60 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
2.76 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.08 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(201) 883585705320; (251) 883585705351; (301) 884962754481; (ABB) 883585705269; (ABE) 883585705283; (BA1) 883585705276; (BA3) 883585705290
HP GTIN (EAN/UPC):
883585705320, 883585705351, 884962754481, 883585705269, 883585705283, 883585705276, 883585705290
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
41 - 104 °F
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 364 Druckerpatronen funktionieren mit: HP DeskJet 3522, 3524 HP Photosmart 5522, 5524, B210c
Seitenergebnis Farbtinte:
300 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
BCP-Tintentropfenfarbe:
Cyan
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CB318EE
Ursprungsland:
Irland
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Farbe:
Ja
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1.5 Jahr(e)
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Druckkopf - Druckpfad:
0.5625 "
Breite:
107 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
107 mm
Verpackungstiefe:
24 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
40 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3070 A; DeskJet 3070 Series; DeskJet 3520 e-All-in-One; DeskJet 3521; DeskJet 3522; DeskJet 3524; DeskJet D 5400 Series; DeskJet D 5445; DeskJet D 5460; OfficeJet 4610; OfficeJet 4620; OfficeJet 4622; OfficeJet 7515; PhotoSmart 5510 e-All-in-One; PhotoSmart 5514 e-All-in-One; PhotoSmart 5515 e-All-in-One; PhotoSmart 5520 e All-in-One; PhotoSmart 5522 e All-in-One; PhotoSmart 5524 e All-in-One; PhotoSmart 5525 e All-in-One; PhotoSmart 6500 Series; PhotoSmart 6510 e-All-in-One; PhotoSmart 6520 e All-in-One; PhotoSmart 6525 e All-in-One; PhotoSmart 7510 e-All-in-One; PhotoSmart 7520 e All-in-One; PhotoSmart eStation; PhotoSmart eStation C 510 a; PhotoSmart eStation C 510 Series; PhotoSmart Plus; PhotoSmart Plus B 200 Series; PhotoSmart Plus B 209 a; PhotoSmart Plus B 209 b; PhotoSmart Plus B 209 c; PhotoSmart Wireless B 100 Series; PhotoSmart Wireless B 109 a; PhotoSmart Wireless B 109 b; PhotoSmart Wireless B 109 c; PhotoSmart Wireless B 109 d; PhotoSmart Wireless B 109 e; PhotoSmart Wireless B 109 f; PhotoSmart Wireless B 109 g; PhotoSmart Wireless B 109 n; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 a; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 c; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 d; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 e; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 f; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 Series; PhotoSmart B 109 a; PhotoSmart B 8550; PhotoSmart C 5300 Series; PhotoSmart C 5324; PhotoSmart C 5370; PhotoSmart C 5373; PhotoSmart C 5380; PhotoSmart C 5383; PhotoSmart C 5388; PhotoSmart C 5390; PhotoSmart C 5393; PhotoSmart C 6300 Series; PhotoSmart C 6324; PhotoSmart C 6380; PhotoSmart C 6383; PhotoSmart D 5400 Series; PhotoSmart D 5445; PhotoSmart D 5460; PhotoSmart D 5463; PhotoSmart D 5468; PhotoSmart D 7500 Series; PhotoSmart D 7560; PhotoSmart Premium B 010 a; PhotoSmart Premium B 010 b; PhotoSmart Premium B 010 Series; PhotoSmart Premium B 210; PhotoSmart Premium B 210 a; PhotoSmart Premium B 210 b; PhotoSmart Premium B 210 c; PhotoSmart Premium B 210 e; PhotoSmart Premium B 210 Series; PhotoSmart Premium B 410 a; PhotoSmart Premium B 410 c; PhotoSmart Premium B 410 Series; PhotoSmart Premium C 309 g; PhotoSmart Premium C 310 a; PhotoSmart Premium C 410 a; PhotoSmart Premium C 410 b; PhotoSmart Premium C 410 c; PhotoSmart Premium C 410 d; PhotoSmart Premium C 410 e; PhotoSmart Premium C 410 Series; PhotoSmart Premium Fax; PhotoSmart Premium Fax C 309 a; PhotoSmart Premium Touchsmart Web; PhotoSmart Premium TouchSmart Web C 309 n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.