Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 121A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 121A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
HP 121A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-C9700A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9700A
EAN/GTIN:
     0088698453254
Suchbegriffe:
Bastelkarton
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Kleine Unternehmen und Büros sowie Geschäftsleute, die Farblaserdokumente in professioneller Qualität benötigen.

HP Color LaserJet Zubehör bietet professionelle Druckqualität und konsistente Leistung für kostengünstigen Farbdruck. Es wurde gemeinsam mit dem HP Drucker entwickelt und garantiert stets gestochen scharfe Ausdrucke mit brillanten Farben.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
376 x 132 x 147 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1128 x 924 x 1188.72 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet 1500, 1500L, 2500, 2500L
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
28 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
18 Stück(e)
Breite:
376 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
670 g
Verpackungsbreite:
376 mm
Verpackungstiefe:
132 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
900 g
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 1500; Color LaserJet 1500 L; Color LaserJet 1500 LXI; Color LaserJet 1500 N; Color LaserJet 1500 Series; Color LaserJet 1500 TN; Color LaserJet 2500; Color LaserJet 2500 L; Color LaserJet 2500 LN; Color LaserJet 2500 LSE; Color LaserJet 2500 N; Color LaserJet 2500 TN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.