Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 337 Schwarz Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 337 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 337 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 337 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 337 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 337 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 337 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 337 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 337 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 337 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 337 Schwarz Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-C9364EE#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9364EE#ABB
EAN/GTIN:
     829160798998
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Benutzer von HP Tintenstrahldruckern, die geschäftlich oder privat professionelle Dokumente drucken möchten, die einen größeren Schutz gegen Verschmieren durch Textmarker bieten.

HP 337 Tintenpatronen drucken kräftigeren schwarzen Text in Laserqualität, der beständiger gegen Verschmieren durch Textmarker ist. Diese neue Tinte liefert widerstandsfähigere Ausdrucke mit überragender Lichtbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
113 x 37 x 141 mm
Medienanzahl pro Paket:
140 Blätter
Größe (Imperial):
4.45 "
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
11 ml
Menge in Koffer oder Umkarton:
60 Stück(e)
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
590 x 197 x 252 mm
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1158 mm
Tintentropfen:
14.2 pl
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Druckkopfdüsen:
512
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.55 x 4.45 x 1.46 "
Verpackungsgewicht (imperial):
0.15 Pfund
Gewicht (imperial):
0.09 Pfund
UNSPSC-Code:
44103105
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 90 °F
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DeskJet 5940, 6540, 6620, 6940, 6980, D4160 HP OfficeJet 100, 150, 6310, 6315, 7110, 7130, H470, K7100 HP Photosmart 2575, 8050, C4180, D5160
Seitenergebnis schwarze Tinte:
420 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Irland, Puerto Rico, Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
50 %
HP-Segment:
Business
Druckkopf - Druckpfad:
0.5625 "
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
141 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
141 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
70 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 5900 Series; DeskJet 5940; DeskJet 5943; DeskJet 5950; DeskJet 6900 Series; DeskJet 6940; DeskJet 6940 DT; DeskJet 6980; DeskJet 6980 DT; DeskJet 6985; DeskJet 6988; DeskJet 6988 DT; DeskJet 6988 Series; DeskJet 6988 XI; DeskJet D 4100 Series; DeskJet D 4145; DeskJet D 4155; DeskJet D 4160; OfficeJet 100; OfficeJet 150 Mobile; OfficeJet 6300 Series; OfficeJet 6304; OfficeJet 6305; OfficeJet 6310; OfficeJet 6310 Series; OfficeJet 6310 V; OfficeJet 6310 XI; OfficeJet 6313; OfficeJet 6315; OfficeJet 6318; OfficeJet K 7100; OfficeJet K 7100 Series; OfficeJet K 7103; OfficeJet K 7108; OfficeJet H 470; OfficeJet H 470 B; OfficeJet H 470 BT; OfficeJet H 470 Series; OfficeJet H 470 WBT; OfficeJet H 470 WF; OfficeJet Pro K 7100; OfficeJet Pro K 7100 Series; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 8000 Series; PhotoSmart 8030; PhotoSmart 8049; PhotoSmart 8050; PhotoSmart 8050 Series; PhotoSmart 8050 V; PhotoSmart 8050 XI; PhotoSmart 8700 Series; PhotoSmart 8750; PhotoSmart 8750 GP; PhotoSmart C 4100; PhotoSmart C 4100 Series; PhotoSmart C 4110; PhotoSmart C 4140; PhotoSmart C 4150; PhotoSmart C 4170; PhotoSmart C 4175; PhotoSmart C 4180; PhotoSmart C 4190; PhotoSmart D 5000 Series; PhotoSmart D 5060; PhotoSmart D 5063; PhotoSmart D 5065; PhotoSmart D 5100 Series; PhotoSmart D 5145; PhotoSmart D 5155; PhotoSmart D 5160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.