Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 27 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 27 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
HP 27 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-C8727AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8727AE
EAN/GTIN:
     808736152624
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 27 Druckpatrone, schwarz (C8727AE), bietet eine speziell entwickelte, patentierte Tinte und eine topmoderne Druckpatronen-Technologie. Die präzise Abstimmung dieser Komponenten auf das HP Farbtintenstrahl-Drucksystem sorgt für gestochen scharfe Schwarzweißtexte in Laserqualität – Seite für Seite.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
-15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DeskJet 3320/3325/3420/3425/3550/3650/3745, OfficeJet 4355/5610
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Breite:
112 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
45.4 g
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
112 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
70 g

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3300 Series; DeskJet 3320; DeskJet 3320 V; DeskJet 3322; DeskJet 3323; DeskJet 3325; DeskJet 3400 Series; DeskJet 3420; DeskJet 3425; DeskJet 3450; DeskJet 3520 V; DeskJet 3520 W; DeskJet 3535; DeskJet 3550; DeskJet 3550 V; DeskJet 3620; DeskJet 3645; DeskJet 3650; DeskJet 3650 V; DeskJet 3651; DeskJet 3652; DeskJet 3740; DeskJet 3740 Series; DeskJet 3743; DeskJet 3744; DeskJet 3745; DeskJet 3745 V; DeskJet 3747; DeskJet 3748; DeskJet 3840; DeskJet 3843; DeskJet 3845; DeskJet 3847; DeskJet 3848; DeskJet 5600 Series; DeskJet 5650; DeskJet 5650 W; DeskJet 5652; DeskJet 5655; DeskJet 5850; OfficeJet 4200 Series; OfficeJet 4212; OfficeJet 4214; OfficeJet 4215; OfficeJet 4215 Series; OfficeJet 4215 V; OfficeJet 4215 XI; OfficeJet 4219; OfficeJet 4250; OfficeJet 4251; OfficeJet 4252; OfficeJet 4255; OfficeJet 4259; OfficeJet 4300 Series; OfficeJet 4314; OfficeJet 4315; OfficeJet 4315 Series; OfficeJet 4315 V; OfficeJet 4315 XI; OfficeJet 4352; OfficeJet 4355; OfficeJet 4359; OfficeJet 4625; OfficeJet 4700 Series; OfficeJet 4712; OfficeJet 5600 Series; OfficeJet 5605; OfficeJet 5605 Z; OfficeJet 5610; OfficeJet 5610 Series; OfficeJet 5610 V; OfficeJet 5610 XI; OfficeJet 5615; OfficeJet Pro 3610; PSC 1200 Series; PSC 1205; PSC 1210; PSC 1210 XI; PSC 1215; PSC 1217; PSC 1219; PSC 1310; PSC 1312; PSC 1315; PSC 1315 S; PSC 1315 Series; PSC 1315 V; PSC 1315 XI; PSC 1317
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.