Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 15A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-C7115A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7115A
EAN/GTIN:
     725184518454
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 15 Schwarz LaserJet Tonerkartusche bietet die Qualität und Zuverlässigkeit, für die der Druck mit HP LaserJet seit langem bekannt ist. Das All-in-One-Kartuschendesign und die hochentwickelte Tonerformel machen gestochen scharfes, professionelles Drucken einfach, zuverlässig und kostengünstig.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
344 x 122 x 196 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1158 x 975 x 1118 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 15 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet 1000, 1200, 1220, 3330
Schwarztoner Seitenleistung:
2500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
C7115A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
19 %
Ursprungsland:
China, Vereinigte Staaten
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
20 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
122 mm
Tiefe:
344 mm
Höhe:
196 mm
Gewicht:
750 g
Verpackungsbreite:
344 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
196 mm
Paketgewicht:
1030 g
Lagenanzahl pro Palette:
26 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Troy:
1200 Micr; 2100 Micr; 2200 Micr; 2200 Micr Secure; 2200 Series
Canon:
Lasershot LBP-1210; LBP -1210; LBP -25; LBP -558 i
HP:
LaserJet 1000; LaserJet 1000 W; LaserJet 1005 W; LaserJet 1200; LaserJet 1200 N; LaserJet 1200 NF; LaserJet 1200 SE; LaserJet 1200 Series; LaserJet 1220; LaserJet 1220 SE; LaserJet 3300; LaserJet 3300 MFP; LaserJet 3310; LaserJet 3320 MFP; LaserJet 3320 N; LaserJet 3320 N MFP; LaserJet 3320 Series; LaserJet 3330; LaserJet 3330 MFP; LaserJet 3380 MFP
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
623010
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.