Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 56 Schwarz Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 56 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 56 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 56 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 56 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 56 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 56 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 56 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 56 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 56 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 56 Schwarz Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-C6656AE#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6656AE#ABB
EAN/GTIN:
     725184712111
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für textdominierte Ausdrucke – von individuellen Karten und Plakaten bis hin zu Werbematerialien, Broschüren, Newsletters und anderen professionellen Dokumenten.

HP 56 Tintenpatronen sorgen für Texte in Laserqualität und gestochen scharfe Bilder. Profitieren Sie bei jedem Ausdruck von konsistenter, zuverlässiger Leistung. Die patentierte, pigmentbasierte Tinte garantiert konsistente Ergebnisse bei einer Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
141 x 37 x 113 mm
Leergewicht:
35 g
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
19 ml
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
5.4 kg
Menge in Koffer oder Umkarton:
60 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1154 mm
Tintentropfen:
17 pl
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Druckkopfdüsen:
416
UNSPSC-Code:
44103105
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DeskJet 450c, 5145, 5150, 5550, 5650, 9680 HP OfficeJet 4215, 4219, 4255, 5505, 5515, 5610, 5615, 6110 HP PSC 1210, 1215, 1216, 1312, 1315, 1350, 2105, 2110, 2115, 2175, 2210, 2410 HP Photosmart 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7655, 7660, 7760, 7762, 7960
Seitenergebnis schwarze Tinte:
520 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
BCP-Tintentropfenfarbe:
Schwarz
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
19 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C6656AE
Ursprungsland:
Irland, Puerto Rico, Singapur, Vereinigte Staaten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
55 %
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Druckkopf - Druckpfad:
0.33 "
Breite:
112 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
53.3 g
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
112 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
80 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
Seiko Precision:
CD Printer 5000; CD Printer 5000 PRO; CD Printer 5000 Pro Recorder; CD Printer 5000 Series
HP:
DeskJet 450 CBI; DeskJet 450 CI; DeskJet 450 Series; DeskJet 450 WBT; DeskJet 5100 Series; DeskJet 5145; DeskJet 5150; DeskJet 5150 W; DeskJet 5151; DeskJet 5500 Series; DeskJet 5550; DeskJet 5550 C; DeskJet 5551; DeskJet 5552; DeskJet 5600 Series; DeskJet 5650; DeskJet 5650 W; DeskJet 5652; DeskJet 5655; DeskJet 5850; DeskJet 9600 Series; DeskJet 9650; DeskJet 9670; DeskJet 9680; DeskJet 9680 GP; Digital Copier 410; Digital Copier Printer 410; Fax 1240; Fax 1240 XI; OfficeJet 4100 Series; OfficeJet 4105; OfficeJet 4105 Z; OfficeJet 4110; OfficeJet 4110 Series; OfficeJet 4110 V; OfficeJet 4110 XI; OfficeJet 4110 Z; OfficeJet 4115; OfficeJet 4200 Series; OfficeJet 4212; OfficeJet 4214; OfficeJet 4215; OfficeJet 4215 Series; OfficeJet 4215 V; OfficeJet 4215 XI; OfficeJet 4219; OfficeJet 4250; OfficeJet 4251; OfficeJet 4252; OfficeJet 4255; OfficeJet 4259; OfficeJet 5500; OfficeJet 5500 Series; OfficeJet 5505; OfficeJet 5510; OfficeJet 5510 Series; OfficeJet 5510 V; OfficeJet 5510 XI; OfficeJet 5515; OfficeJet 5600 Series; OfficeJet 5605; OfficeJet 5605 Z; OfficeJet 5610; OfficeJet 5610 Series; OfficeJet 5610 V; OfficeJet 5610 XI; OfficeJet 5615; OfficeJet 6110; OfficeJet 6110 XI; OfficeJet 6150; PhotoSmart 7100 Series; PhotoSmart 7150; PhotoSmart 7200 Series; PhotoSmart 7260; PhotoSmart 7300 Series; PhotoSmart 7345; PhotoSmart 7350; PhotoSmart 7400 Series; PhotoSmart 7450; PhotoSmart 7450 XI; PhotoSmart 7459; PhotoSmart 7550; PhotoSmart 7600 Series; PhotoSmart 7655; PhotoSmart 7660; PhotoSmart 7700 Series; PhotoSmart 7755; PhotoSmart 7760; PhotoSmart 7762; PhotoSmart 7762 W; PhotoSmart 7900 Series; PhotoSmart 7960; PhotoSmart 7960 GP; PSC 1100 Series; PSC 1110; PSC 1110 Series; PSC 1110 V; PSC 1110 XI; PSC 1200 Series; PSC 1205; PSC 1210; PSC 1210 XI; PSC 1215; PSC 1217; PSC 1219; PSC 1310; PSC 1312; PSC 1315; PSC 1315 S; PSC 1315 Series; PSC 1315 V; PSC 1315 XI; PSC 1317; PSC 1340; PSC 1345; PSC 1350; PSC 1350 Series; PSC 1350 V; PSC 1350 XI; PSC 1355; PSC 2000; PSC 2100 Series; PSC 2105; PSC 2110; PSC 2110 Series; PSC 2110 V; PSC 2110 XI; PSC 2115; PSC 2150; PSC 2170; PSC 2175; PSC 2200 Series; PSC 2210; PSC 2210 Series; PSC 2210 V; PSC 2210 XI; PSC 2400 Series; PSC 2405; PSC 2410; PSC 2410 Series; PSC 2410 V; PSC 2410 XI; PSC 2420; PSC 2450; PSC 2500 Series; PSC 2510; PSC 2510 XI; PSC 2550
LSK:
CD Printer 5000; CD Printer 5000 PRO; CD Printer 5000 Pro Recorder; CD Printer 5000 Series; ODP 200
Telecom Italia:
Fax Tiziano
OTC:
Flatjet C 680; Flatjet C 680 Series; Flatjet C 680 XI
Olivetti:
JOB-JET M 300; JOB-JET M 400; JOB-JET P 210
Output Solutions:
Flatjet C 680
Odixion:
Digistudio 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.