Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 83 3-pack 680-ml Magenta DesignJet UV Ink Cartridges Druckerpatrone 3 Stück(e) Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 83 3-pack 680-ml Magenta DesignJet UV Ink Cartridges Druckerpatrone 3 Stück(e) Original
HP 83 3-pack 680-ml Magenta DesignJet UV Ink Cartridges Druckerpatrone 3 Stück(e) Original
Artikel-Nr.:
     C2572-C5074A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5074A
EAN/GTIN:
     882780756946
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Nutzer von Großformat-Druckern (z.B. im Einzelhandel), die Geräte der HP Designjet Serien 5500/5000 einsetzen, um große Mengen UV-beständiger Ausdrucke zu erstellen. - Professionelle Druckdienstleister (Grafikateliers, Fotolabore, Messebauer, Repro-Unternehmen, Plakatdrucker, Siebdrucker), Schnelldruckereien, Copyshops, Grafiker in Unternehmen (Werbeagenturen, Designstudios, Corporate-Design-Abteilungen). Die HP 3-Tinten-Multipacks verbessern die Wirtschaftlichkeit für LFP-Kunden erheblich, indem sie Anwendern mit hohem Druckaufkommen signifikante Kosteneinsparungen erbringen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
297 x 159 x 224 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 603.25 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP Designjet 5000, 5500
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen Farbtinte:
680 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C5074A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
296.86 mm
Tiefe:
158.75 mm
Höhe:
223.84 mm
Verpackungsbreite:
296.86 mm
Verpackungstiefe:
223.84 mm
Verpackungshöhe:
158.75 mm
Paketgewicht:
3520 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 5000 PS UV Printing; DesignJet 5000 UV Printing; DesignJet 5500 PS UV; DesignJet 5500 PS UV 42 Inch; DesignJet 5500 PS UV 60 Inch; DesignJet 5500 UV; DesignJet 5500 UV 42 Inch; DesignJet 5500 UV 60 Inch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,81*
€ 872,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,67*
€ 844,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,78*
€ 829,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,79*
€ 819,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,63*
€ 804,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.