Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 3er-Pack Magenta hell DesignJet Druckerpatronen, farbstoffbasiert, 680 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-C5071A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5071A
EAN/GTIN:
     5400833457005
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für den täglichen Druck von qualitativ hochwertigen, grafikintensiven Dokumenten im Großformat und Beschilderungen.
Die HP 3-Tinten-Multipacks verbessern die Wirtschaftlichkeit für LFP-Kunden erheblich, indem sie Anwendern mit hohem Druckaufkommen signifikante Kosteneinsparungen erbringen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
297 x 224 x 159 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 603.25 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
882780756656
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Helle Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP Designjet 5000, 5000ps, 5500, 5500ps
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen Farbtinte:
680 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
C5071A
Ursprungsland:
Singapur
Farbe:
Ja
HP-Segment:
Business
Breite:
296.86 mm
Tiefe:
158.75 mm
Höhe:
233.84 mm
Verpackungsbreite:
297 mm
Verpackungstiefe:
224 mm
Verpackungshöhe:
159 mm
Paketgewicht:
3520 g
Packungsinhalt:
3 Tintenpatronen

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 5000; DesignJet 5000 42 Inch; DesignJet 5000 60 Inch; DesignJet 5000 PS; DesignJet 5000 PS 42 Inch; DesignJet 5000 PS 60 Inch; DesignJet 5500; DesignJet 5500 42 Inch; DesignJet 5500 60 Inch; DesignJet 5500 MFP; DesignJet 5500 PS; DesignJet 5500 PS 42 Inch; DesignJet 5500 PS 60 Inch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,16*
€ 755,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,49*
€ 721,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,96*
€ 698,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,15*
€ 685,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,98*
€ 668,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.