Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml
HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml
HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml
HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml
HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml
HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml
HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml
HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml
HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml
HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml
HP 80 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 350 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-C4847A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4847A
EAN/GTIN:
     882780756304
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Professionelle Techniker
Die HP 80 Tintenpatronen sind in einem modularen Tintensystem perfekt auf die HP 80 Druckköpfe und Druckkopfreiniger abgestimmt. Die spezielle Tintenzusammensetzung der HP 80 Tintenpatronen liefert stets professionelle, gestochen scharfe Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
114 x 56 x 226 mm
Leergewicht:
184 g
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1397 mm
Breite des Versandkartons:
298.45 mm
Höhe des Versandkartons:
254 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
10 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
6.03 g
HP GTIN (EAN/UPC):
882780756304
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Designjet 1000
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
350 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
C4847A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
56 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
226 mm
Gewicht:
560 g
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
56 mm
Verpackungshöhe:
226 mm
Paketgewicht:
640 g

Kompatible Geräte:
C.Itoh:
VP 2020
HP:
DesignJet 1050 C; DesignJet 1050 C Plus; DesignJet 1055 CM; DesignJet 1055 CM Plus
Output Solutions:
VP 2020
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.