Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C4195A Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C4195A Drucker-Trommel Original
HP C4195A Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C2572-C4195A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4195A
EAN/GTIN:
     0088698229163
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Businessanwender in mittleren und großen Büros, die Farblaserdruck in professioneller Qualität benötigen.
Das HP Color LaserJet C4195A Drum Kit Belichtungstrommel-Kit für die HP Color LaserJet 4500/4550 Serien hat eine typische Lebensdauer von bis zu 25.000 Seiten in Schwarzweiß/6.250 Seiten in Farbe bei einem Deckungsgrad von durchschnittlich 5 %.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Color LaserJet 4500 and 4550 Printer series
Druckleistung:
25000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
OEM-Code:
C4195A
Ursprungsland:
Japan
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Breite:
406.9 mm
Tiefe:
163.1 mm
Höhe:
295.9 mm
Gewicht:
1360 g
Verpackungsbreite:
406.9 mm
Verpackungstiefe:
163.1 mm
Verpackungshöhe:
295.9 mm
Paketgewicht:
1800 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4500; Color LaserJet 4500 DN; Color LaserJet 4500 N; Color LaserJet 4500 Series; Color LaserJet 4550; Color LaserJet 4550 DN; Color LaserJet 4550 HDN; Color LaserJet 4550 N; Color LaserJet 4550 Series
Canon:
C LBP-400; C LBP-400 PS; C LBP-400 Series; C LBP-460; C LBP-460 PS; C LBP-460 PS PRO; C LBP-460 Series; LBP -2040; LBP -2050
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.