Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet C4191A Schwarz Original Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet C4191A Schwarz Original Tonerkartusche
HP Color LaserJet C4191A Schwarz Original Tonerkartusche
HP Color LaserJet C4191A Schwarz Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-C4191A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4191A
EAN/GTIN:
     0088698229125
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Businessanwender in mittleren und großen Büros, die Farblaserdruck in professioneller Qualität benötigen.

Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
421 x 148 x 160 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1109 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
HP Color LaserJet 4500/4550 Druckverbrauchsmaterialien funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
9000 Seiten
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
24 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
13 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
421.9 mm
Tiefe:
149.1 mm
Höhe:
157 mm
Gewicht:
940 g
Verpackungsbreite:
421.9 mm
Verpackungstiefe:
149.1 mm
Verpackungshöhe:
157 mm
Paketgewicht:
1200 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4500; Color LaserJet 4500 DN; Color LaserJet 4500 N; Color LaserJet 4500 Series; Color LaserJet 4550; Color LaserJet 4550 DN; Color LaserJet 4550 HDN; Color LaserJet 4550 N; Color LaserJet 4550 Series
Canon:
C LBP-400; C LBP-400 PS; C LBP-400 Series; C LBP-460; C LBP-460 PS; C LBP-460 PS PRO; C LBP-460 Series; LBP -2040; LBP -2050
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.