Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet C4152A Druckkassette gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet C4152A Druckkassette gelb
HP Color LaserJet C4152A Druckkassette gelb
HP Color LaserJet C4152A Druckkassette gelb
Artikel-Nr.:
     C2572-C4152A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4152A
EAN/GTIN:
     0088698229071
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Businessanwender in mittleren und großen Büros, die Farblaserdruck in professioneller Qualität benötigen – bis zum Format DIN A3.

Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Color LaserJet 8500/8550 Druckverbrauchsmaterialien funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
8500 Seiten
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
543 mm
Tiefe:
159 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
1430 g
Paketgewicht:
1750 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 8500; Color LaserJet 8500 DN; Color LaserJet 8500 N; Color LaserJet 8500 Series; Color LaserJet 8550; Color LaserJet 8550 DN; Color LaserJet 8550 GN; Color LaserJet 8550 MFP; Color LaserJet 8550 N; Color LaserJet 8550 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.