Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 27A Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 27A Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
HP 27A Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-C4127A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4127A
EAN/GTIN:
     0088698192764
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
LaserJet 4000/4050
Schwarztoner Seitenleistung:
6000 Seiten
OEM-Code:
C4127A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
353 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
247 mm
Paketgewicht:
1800 g

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 4000; LaserJet 4000 N; LaserJet 4000 SE; LaserJet 4000 Series; LaserJet 4000 T; LaserJet 4000 TN; LaserJet 4050; LaserJet 4050 N; LaserJet 4050 SE; LaserJet 4050 Series; LaserJet 4050 T; LaserJet 4050 TN
Canon:
i-SENSYS LBP-1700 Series; i-SENSYS LBP-1760; i-SENSYS LBP-1760 e; Lasershot LBP-1760; LBP -1750; LBP -1760; LBP -1760 e; LBP -1760 n; LBP -1760 Series; P 370
Troy:
4000 Series; 4050 EX Micr; 4050 Secure EX Micr; 4050 Series; 4050 T EX Micr; 4050 T Secure EX Micr; 610 Series; 617; 617 T
Cycomm:
3500 Series; 3512 T; 3522 T
Brother:
HL -2460; HL -2460 N
Signal Corp:
SC 812; SC 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.