Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 06A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 06A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
HP 06A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
HP 06A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-C3906A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3906A
EAN/GTIN:
     0088698067819
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Anwender im Büro oder zu Hause, die professionelle Laserausdrucke benötigen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1179 x 965 x 1128 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet 3150, 5L, 6L
Schwarztoner Seitenleistung:
2500 Seiten
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
24 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
20 Stück(e)
Breite:
351 mm
Tiefe:
131 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
750 g
Verpackungsbreite:
351 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
970 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 3100; LaserJet 3100 SE; LaserJet 3100 Series; LaserJet 3100 XI; LaserJet 3150; LaserJet 3150 CXI; LaserJet 3150 SE; LaserJet 3150 Series; LaserJet 3150 XI; LaserJet 5 L; LaserJet 5 L FS; LaserJet 5 L Xtra; LaserJet 6 L; LaserJet 6 LSE; LaserJet 6 LXI
Canon:
i-SENSYS LBP-460; i-SENSYS LBP-460 Series; i-SENSYS LBP-465; LBP -210; LBP -310; LBP -460; LBP -460 Series; LBP -465; LBP -660 old till 2007; LBP -AX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.