Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C2572-C2P42AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P42AE
EAN/GTIN:
     887758122969
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen und Home-Office-Kunden mit hohem Druckaufkommen, die zuverlässig professionelle Dokumente mit Text in Laserqualität mit geringeren Kosten drucken möchten und denen außerdem Recycling und Umweltschutz wichtig ist.
Die schwarzen HP 932 Officejet Tintenpatronen liefern Seite für Seite professionelle Druckqualität. Drucken Sie den schwarzen Text Ihrer Dokumente und Marketingmaterialien in Laserqualität und recyceln Sie Ihre Patronen auf einfache Weise.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP OfficeJet 6700, 7110, 7510, 7610, 7612
Seitenergebnis schwarze Tinte:
1000 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
825 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
C2P42AE
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
138 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
193 g
Verpackungsbreite:
138 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
220 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6100 e-Printer; OfficeJet 6600 e-All-in-One; OfficeJet 6600 e-All-in-One special Edition; OfficeJet 6600 Series; OfficeJet 6700 Premium; OfficeJet 7110; OfficeJet 7110 Series; OfficeJet 7110 wide format; OfficeJet 7110 XI; OfficeJet 7510 wide format; OfficeJet 7600 Series; OfficeJet 7610 wide format; OfficeJet 7612 wide format
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,20*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 155,70*
€ 185,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 151,27*
€ 180,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 141,94*
€ 168,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 129,73*
€ 154,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,20*
€ 141,85
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.