Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 935XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 935XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 935XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 935XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 935XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-C2P26AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P26AE
EAN/GTIN:
     888182031735
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässige Produktion hochwertiger Farbdokumente für geschäftliche Zwecke – zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis bei häufigem Drucken.[2]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1040 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.34 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 888182031742; (BGX) 888182034651; (BGY) 888182034668
HP GTIN (EAN/UPC):
888182031742, 888182034651, 888182034668
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 45 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 935 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230
Seitenergebnis Farbtinte:
825 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
9.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C2P26AE
Ursprungsland:
China, Tschechische Republik, Irland, Malaysia
HP-Segment:
Premium Home
Breite:
106 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
113.5 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
113.5 mm
Paketgewicht:
40 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6800 Series; OfficeJet 6812; OfficeJet 6815; OfficeJet 6820; OfficeJet 6822; OfficeJet 6825; OfficeJet Pro 6200 Series; OfficeJet Pro 6230; OfficeJet Pro 6230 Series; OfficeJet Pro 6235; OfficeJet Pro 6239; OfficeJet Pro 6830; OfficeJet Pro 6830 Series; OfficeJet Pro 6835
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.