Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Einzelner Monitorarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Einzelner Monitorarm
HP Einzelner Monitorarm
HP Einzelner Monitorarm
Artikel-Nr.:
     C2572-BT861AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BT861AA
EAN/GTIN:
     4948382744326
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der HP Einzelmonitorarm ist das perfekte Zubehör für Ihren Arbeitsalltag. Der schlanke Monitorhalter passt sich perfekt an Ihre Arbeitsweise an.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Für TV geeignet:
Ja
Kompatible Produkte:
Mini 2100, Mini 5100, Compaq 300, 300, Compaq 400, 400, Compaq 500, Compaq 600, 600, 4320t, ProBook s-, ProBook m-, ProBook b-, EliteBook p-, Compaq 6000 Pro
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.