Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Interne USB-Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Interne USB-Anschlüsse
HP Interne USB-Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     C2572-B5L28A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L28A
EAN/GTIN:
     888793323601
Suchbegriffe:
Drucker-Adapter
Druckeradapter
drucker adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
222 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
57 mm
Paketgewicht:
250 g
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.5 Pfund
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1238 mm
Breite:
69.4 mm
Tiefe:
65.9 mm
Höhe:
46.2 mm
Gewicht:
20 g
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Enterprise M552dn B5L23A, M553n B5L24A, M553dn B5L25A, M553x B5L26A, M553dh B5L27A / HP Color LaserJet Managed M553dnm B5L38A, M553xm, B5L39A / HP LaserJet Enterprise M604n E6B67A, M604dn E6B68A, M605n E6B69A, M605dn E6B70A, M605x E6B71A, M606dn E6B72A,M606x E6B73A / HP LaserJet Managed M605dnm L3U54A, M605xm L3U54A / HP LaserJet Enterprise M506n F2A68A, M506dn F2A69A, M506x F2A70A, M506dh F2A71A / HP LaserJet Managed M506dnm F2A66A, M506xm F2A67A / HP LaserJet Enterprise MFP M527dn F2A76A, M527f F2A77A / HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c F2A81A, M527z F2A78A / HP LaserJet Managed MFP M527dnm F2A79A / HP LaserJet Managed Flow MFP M527cm F2A80A / HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn B5L46A, M577f B5L47A / HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c B5L54A, M577z B5L48A / HP Color LaserJet Managed MFP M577dnm B5L49A / HP Color LaserJet Managed Flow MFP M577cm B5L50A
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.