Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit Konsolenregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit Konsolenregal
HP LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit Konsolenregal
Artikel-Nr.:
     C2572-AF644A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF644A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Benötigen Sie die neueste KVM-Technologie für die Verwaltung der Server im Rack? HP KVM-Konsolen-Kits bieten hochleistungsfähige KVM-Konsolen mit extrem hoher Dichte, die das Rack-Bedienfeld und die Tastatur mit Touchpad in einem 1U-Formfaktor vereinen. Der 1U-Rack-Einbau-Formfaktor ermöglicht es, einen KVM-Konsolen-Switch direkt dahinter zu installieren. Das HP LCD8500 1U Rackmount Console Kit mit WXGA TFT LCD Brightview-Display (18,5 Zoll) bietet Unterstützung für die häufigsten Bildschirmauflösungen – bis zu 1600 x 1200 bei Aktualisierungsraten von 60 bis 75 Hz. Das LCD8500 1U Rackmount Console Kit zeichnet sich durch ein neues silbernes Gehäuse aus und vereinfacht so die Erkennung im Rack. Die Rack-Tastatur hat ein Touchpad mit drei Tasten, vier Scroll-Tasten und Windows-Sondertasten. Das LCD8500 1U Rackmount Console Kit umfasst zudem eine neue Management-Funktion für Lid-Switch-Displays, die die Display-Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, wenn die Konsole geschlossen wird, und wieder in den gleichen Zustand versetzt, wenn die Konsole geöffnet wird. So soll die Lebensdauer des Displays verlängert werden.
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade hp, 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,76*
€ 852,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,25*
€ 807,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,92*
€ 787,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,53*
€ 749,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.